Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BF 64 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15977771
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BF 64 AL
EAN/GTIN:
     4013339075300
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Flachprofil
alu flachprofil

Bügelschelle BF 64 AL

Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, komplett aus Aluminium mit Schraube nach DIN EN ISI 1207, für Profile mit 4-12 mm Dicke, außerdem einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen, Gegenwannen (GWU...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 58 - 64 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
58..64 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Aluminium
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,3924*
€ 5,3424*
50
€ 5,95*
ab € 5,07095*
€ 6,13095*
1
€ 5,00*
ab € 4,38*
€ 6,41*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,7731*
€ 6,9631*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,98*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.