Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter GSM 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15977932
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSM 410
EAN/GTIN:
     4013339118809
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m10 niedax

Gleitmutter GSM 410

Schräggleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, für C-Ankerschienen, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar. für Ankerschienen/Profilschienen : 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 31 mm Breite B : 15,5 mm Höhe H : 6 mm Gewinde : M 10 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m10, einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5542*
€ 0,8642*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,83228*
€ 1,10228*
1
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,20*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,0834*
€ 1,4234*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.