| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15983213 Herst.-Nr.: 313400 EAN/GTIN: 8711893134001 |
| |
|
| | |
| Winkel 4-Loch P3 ZW207 Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | Winkel | Winkel: | 90 ° | Mit Schraubzubehör: | ja | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt und beschichtet | Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,15* | € 38,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,15* | € 39,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,371* | € 39,7458* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,0698* | € 40,2598* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,09* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|