Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmuttern P3 SPRCM8HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 315050 Montage-Kit
ERICO 315050 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012-15983222
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     315050
EAN/GTIN:
     8711893150544
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern

Profilmuttern P3 SPRCM8HD

Mutter mit kurzer Feder, die in eine Montageschiene Typ C eingesetzt wird und Verbindungen mit Schrauben ermöglicht. Für niedrige Montageschiene, feuerverzinkter Stahl, M8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
70 µm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m8, einlegemutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,07507*
€ 2,47507*
11 Tage
156
100
€ 6,99*
ab € 2,0918*
€ 2,4918*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,1496*
€ 2,5596*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,61*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,36*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.