Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmutter P1 E23CNM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilmutter P1 E23CNM6
Profilmutter P1 E23CNM6
Artikel-Nr.:
     6012-15983368
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     585250
EAN/GTIN:
     3479775852508
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
erico einlegemutter

Profilmutter P1 E23CNM6

Schienenmutter für C-Profile.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,80588*
€ 2,14588*
100
Frei Haus
ab € 1,8269*
€ 2,1569*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,8712*
€ 2,2212*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,8622*
€ 2,2222*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,8722*
€ 2,2794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1822*
€ 2,59682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0622*
€ 2,45402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9822*
€ 2,35882
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,8622*
€ 2,21602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 222,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.