Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 14-20mm EM912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO EM912
ERICO EM912
Artikel-Nr.:
     6012-15983548
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170070
EAN/GTIN:
     8711893700749
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Klammer P7 14-20mm EM912

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen und anderen Anwendungen an Trägerflanschen. Federstahlbefestigung, wird an Flanschen von 14 bis 20 mm befestigt, Aufnahme von M6-Gewindestange.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
100
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,20*
1 Tag
220
1
€ 4,98*
ab € 1,68*
€ 2,46*
7 Tage
1542
1
€ 6,95*
ab € 1,7446*
€ 2,6095*
2 Tage
874
1
€ 6,40*
ab € 1,85639*
€ 2,72639*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,12*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.