| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15983585 Herst.-Nr.: 160010 EAN/GTIN: 8711893600148 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 160010 Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen. Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 253,959* | € 300,459* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,89* | € 302,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,63* | € 305,04* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,72* | € 307,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 273,94* | € 324,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5963* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|