Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P3 C36EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15983601
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     337660
EAN/GTIN:
     8711893002409
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung

Klammer P3 C36EC

Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild. Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren. Benötigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlüssel zur Installation. Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
32..36 mm
Für Rohre (metrisch):
36
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,225*
€ 3,695*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,2203*
€ 3,7003*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,2569*
€ 3,7369*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,2843*
€ 3,8334*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,4146*
€ 3,9146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7369*
€ 4,44691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7169*
€ 4,42311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5369*
€ 4,20891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4369*
€ 4,08991
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,2569*
€ 3,87571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 373,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.