Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 8M24SMS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammer P2 8M24SMS1
Klammer P2 8M24SMS1
Artikel-Nr.:
     6012-15983765
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179650
EAN/GTIN:
     8711893796544
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr

Klammer P2 8M24SMS1

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..22 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 10,1552*
€ 11,1352*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 11,36*
100
Frei Haus
ab € 10,4621*
€ 11,4221*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 10,6264*
€ 11,5264*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 10,6212*
€ 11,5512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,5264*
€ 13,71642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,3964*
€ 13,56172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,0364*
€ 13,13332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,8064*
€ 12,85962
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 10,6264*
€ 12,64542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.152,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.