Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssystem P3 5500HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15983854
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335020
EAN/GTIN:
     8711893350203
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Befestigungssystem P3 5500HD

C-Schienen-System. Beinhaltet Trägerklammer und Schiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schiene
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
3..30 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trägerklemme, c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 65,60*
€ 83,21*
1
€ 5,00*
ab € 66,00*
€ 83,70*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 74,37*
€ 84,67*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 66,1193*
€ 85,0806*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 86,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.