Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 M8TI24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15983999
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     174910
EAN/GTIN:
     8711893749144
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung erico

H-Klammer P7 M8TI24

Federstahl, Flanschklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von Gewindestangen an einem Flansch aus Baustahl. Wird an einem 3 8 mm Flansch befestigt und nimmt eine M8-Gewindestange auf.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewindestange
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,08*
100
Frei Haus
ab € 2,6444*
€ 3,0944*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,6708*
€ 3,1308*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,7176*
€ 3,1576*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,689*
€ 3,2371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1308*
€ 3,72565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1008*
€ 3,68995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8908*
€ 3,44005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,7708*
€ 3,29725
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,6708*
€ 3,17825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 313,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.