Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben M3x20 DIN84a vz 190808


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190808 Schraube/Bolzen M3 2 cm 1 Stück(e)
Cimco 190808 Schraube/Bolzen M3 2 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-15984682
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190808
EAN/GTIN:
     4021103908082
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschrauben M3x20 DIN84a vz 190808

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: Ø: M3 mm
Länge: 20 mm
Schlitzmaß : 5,5x0,8 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindelänge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 3,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,02*
€ 4,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,18*
€ 4,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190800
ab € 1,92*
Ähnlich
Cimco
190806
ab € 2,12*
Ähnlich
Cimco
190811
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.