Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,5x385 natur UB385C-N-PA66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15985348
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00051
EAN/GTIN:
     5022660329210
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 4,5x385 natur UB385C-N-PA66-NA-C1

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
390 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,95*
ab € 0,04259*
€ 0,05659*
21 Tage
unbekannt
4000
€ 5,90*
ab € 0,04694*
€ 0,06174*
3 Tage
16100
100
€ 6,40*
ab € 0,04184*
€ 0,07044*
100
€ 5,46*
ab € 0,0433*
€ 0,0744*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0495*
€ 0,0845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 250,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.