Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängekette 25m,galv.vz K-C30 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abhängekette 25m,galv.vz K-C30 G
Abhängekette 25m,galv.vz K-C30 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15985744
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488201
EAN/GTIN:
     4012195151210
Suchbegriffe:
Knotenkette
Rundstahlkette
Stahlkette
knotenkette

Abhängekette 25m,galv.vz K-C30 G

Zur Abhängung von Leuchtenträgern oder anderen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
700 N
Materialstärke:
3 mm
Breite des Glieds:
11,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 39,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
€ 39,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 39,465*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 40,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 42,7075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (€ 1,6124* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.