Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZB 4,qr:21-30


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Zackband ZB 4,qr:21-30
Zackband ZB 4,qr:21-30
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15986103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805807:0021
EAN/GTIN:
     4017918567170
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Zackband ZB 4,qr:21-30

Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,87*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6076*
€ 0,8926*
10
€ 5,46*
ab € 0,625*
€ 0,895*
10
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,91266*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,708*
€ 1,018*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,708* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.