Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer ESG 6/17K MC Neut.ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer ESG 6/17K MC Neut.ws
Gerätemarkierer ESG 6/17K MC Neut.ws
Artikel-Nr.:
     6012-15987247
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1880120000
EAN/GTIN:
     4032248478804
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierer ESG 6/17K MC Neut.ws

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18228*
€ 0,25228*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1846*
€ 0,2546*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1848*
€ 0,2548*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1854*
€ 0,2554*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1902*
€ 0,2602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 52,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.