| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15987292 Herst.-Nr.: GU 205 EAN/GTIN: 4013339115105 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter GU 205 U-Gleitmutter, für C-Reihenschiene Modell 2910, U-Gleitmutter ist nur vom Profilende einsetzbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 17 x 13 mm Höhe der Gleitmutter : 4,5 mm mit Gewinde : M 5 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 5 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3991* | € 0,5291* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4083* | € 0,5383* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4111* | € 0,5411* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4352* | € 0,5752* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,46784* | € 0,61784* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|