Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte ATS-URTK/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abteilungstrennplatte ATS-URTK/SS
Abteilungstrennplatte ATS-URTK/SS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15988084
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0321226
EAN/GTIN:
     4017918001728
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abteilungstrennplatte ATS-URTK/SS

Abteilungstrennplatte, Breite: 5,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3291*
€ 0,4491*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,32943*
€ 0,44943*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,339*
€ 0,459*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3425*
€ 0,4625*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3477*
€ 0,4677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.