Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhalter BGPS-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Systemhalter BGPS-23
Systemhalter BGPS-23
Artikel-Nr.:
     6012-15988831
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     BGPS-23
EAN/GTIN:
     k.A.

Systemhalter BGPS-23

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,2902*
€ 174,6801*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,3904*
€ 180,5202*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,5202*
€ 214,81904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,6503*
€ 209,02386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,8702*
€ 205,71554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,8003*
€ 194,92236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,3904*
€ 174,20458
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,87968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.