Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75- 8 GY -1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75- 8 GY -1000
Aderendhülse AI 0,75- 8 GY -1000
Artikel-Nr.:
     6012-15988994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200894
EAN/GTIN:
     4017918094447
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 0,75- 8 GY -1000

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01055*
€ 0,01465*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0109*
€ 0,0153*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01104*
€ 0,01534*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01107*
€ 0,01537*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,01251*
€ 0,01741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01741*
€ 0,02072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01671*
€ 0,01988
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01601*
€ 0,01905
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01431*
€ 0,01703
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 115,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 129,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 129,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.