Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLF1M-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder PLF1M-M10
Kabelbinder PLF1M-M10
Artikel-Nr.:
     6012-15989066
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLF1M-M10
EAN/GTIN:
     0074983557172
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder PLF1M-M10

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
109 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
weiß
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,1225*
€ 0,1535*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,121*
€ 0,1558*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,12748*
€ 0,15948*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,15948*
€ 0,18978
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15748*
€ 0,1874
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15248*
€ 0,18145
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15048*
€ 0,17907
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,12748*
€ 0,1517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 159,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.