Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 4-URTK/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 4-URTK/SP
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 4-URTK/SP
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15991142
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0360025
EAN/GTIN:
     4017918001759
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 4-URTK/SP

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,681*
€ 3,591*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,69015*
€ 3,60015*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,61*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,772*
€ 3,702*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,702*
€ 4,40538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,482*
€ 4,14358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,112*
€ 3,70328
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.