Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon GMVSTBR 2,5/10-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon GMVSTBR 2,5/10-ST
Leiterplattensteckverb. Combicon GMVSTBR 2,5/10-ST
Artikel-Nr.:
     6012-15995301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1737783
EAN/GTIN:
     4017918028022
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix

Leiterplattensteckverb. Combicon GMVSTBR 2,5/10-ST

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: GMVSTBR 2,5/..-ST, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9434*
€ 6,6223*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,044*
€ 6,644*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2986*
€ 6,9386*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4009*
€ 7,0009*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9386*
€ 8,25693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,9186*
€ 8,23313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,8186*
€ 8,11413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,7186*
€ 7,99513
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,2986*
€ 7,49533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 346,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,5721*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,026*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.