Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/11-G-5,08


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/11-G-5,08
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/11-G-5,08
Artikel-Nr.:
     6012-15998334
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1842306
EAN/GTIN:
     4017918184100
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/11-G-5,08

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 22, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 11, Anzahl der Anschlüsse: 22, Artikelfamilie: MDSTBW 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
22
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 5,62*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,3302*
€ 6,0548*
50
Frei Haus
ab € 5,7848*
€ 6,3748*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,0072*
€ 6,6472*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,6605*
€ 7,3205*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,6472*
€ 7,91017
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,6372*
€ 7,89827
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,5072*
€ 7,74357
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,4172*
€ 7,63647
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,0072*
€ 7,14857
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,0072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 332,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.