Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 7-G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 7-G
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 7-G
Artikel-Nr.:
     6012-15998335
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1846865
EAN/GTIN:
     4017918183837
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 7-G

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,65*
€ 222,595*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 225,93*
Frei Haus
ab € 188,93*
€ 232,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,71*
€ 242,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,285*
€ 244,895*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,47*
€ 288,5393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,51*
€ 285,0169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,80*
€ 265,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,26*
€ 254,9694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,71*
€ 234,0849
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.