Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 250x250x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 250x250x3mm
Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 250x250x3mm
Artikel-Nr.:
     6012-16010500
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     26018933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Bodenplatte

Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 250x250x3mm

Anschraubbar, nach DIN EN 40
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Breite:
250 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,86*
€ 22,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,98*
€ 26,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.