Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter-Set H-Profil 2St.5cm2Schrau2Dübel 62399934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter-Set H-Profil 2St.5cm2Schrau2Dübel 62399934
Halter-Set H-Profil 2St.5cm2Schrau2Dübel 62399934
Artikel-Nr.:
     6012-16047636
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399934
EAN/GTIN:
     4021553034409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
led halter

Halter-Set H-Profil 2St.5cm2Schrau2Dübel 62399934

2x Halter, 5cm, Aluminium, eloxiert, passende Befestigung zum Profil, inkl. 2x Schrauben, 2x Dübel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
14,8 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,20*
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,20*
€ 5,46*
ab € 4,31*
€ 6,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,89*
€ 7,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,33*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62393141
ab € 18,30*
Zubehör
Josef Barthelme
62393142
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.