Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne PC für T26 1x18W 161018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne PC für T26 1x18W 161018
Ersatzwanne PC für T26 1x18W 161018
Artikel-Nr.:
     6012-16086813
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161119003
EAN/GTIN:
     4041254116259
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
lampenersatzglas schuch
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne PC für T26 1x18W 161018

Zubehör: Ersatzglas PC für BR 161... 18W
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,15*
€ 47,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,16*
€ 47,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,29*
€ 48,88*
€ 5,95*
ab € 36,38*
€ 49,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.