Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirosta-Sch.Aufhänger NSUAG 0601150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nirosta-Sch.Aufhänger NSUAG 0601150
Nirosta-Sch.Aufhänger NSUAG 0601150
Artikel-Nr.:
     6012-16095813
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0601150
EAN/GTIN:
     4018098063049

Nirosta-Sch.Aufhänger NSUAG 0601150

V2A Aluminium Schienenaufhängung für das LTPG Leuchtrageschienensystem.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Breite:
59 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,45*
€ 10,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,45*
€ 12,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.