Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachtüllen TK 2x8 F311-9005-28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrfachtüllen TK 2x8 F311-9005-28
Mehrfachtüllen TK 2x8 F311-9005-28
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16153576
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F311-9005-28
EAN/GTIN:
     4024092259128
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Mehrfachtüllen TK 2x8 F311-9005-28

Tülle KADL mit mehreren Öffnungen 2X8
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1..2
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 mm
Bohrungsdurchmesser:
21,7 mm
Für Wandstärke:
23,4 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,25*
€ 20,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,14*
€ 20,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,18*
€ 22,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.