Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron Profession. 22 C2ativo 1384202MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron Profession. 22 C2ativo 1384202MA
Wallbox Amtron Profession. 22 C2ativo 1384202MA
Artikel-Nr.:
     6012-16154131
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1384202MA
EAN/GTIN:
     4015394294719
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron Profession. 22 C2ativo 1384202MA

Die AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung vereint.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
259 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.756,02*
€ 1.900,55*
€ 5,95*
ab € 1.769,42*
€ 1.920,05*
Frei Haus
ab € 1.789,63*
€ 1.929,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.801,88*
€ 1.947,73*
31 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.847,17*
€ 1.993,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,73*
€ 2.317,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,61*
€ 2.286,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,26*
€ 2.193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,14*
€ 2.162,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,88*
€ 2.144,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.