Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme AL 550A IEC 1Flachleit/2 Kab SBF2C400AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-16154221
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     561167
EAN/GTIN:
     8711893155433
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Anschlussklemme AL 550A IEC 1Flachleit/2 Kab SBF2C400AL

Durchgangsklemme für den Stromanschluss zwischen 2 Schaltschränken oder für Maschinen- und Industrieanlagen. Anschlussklemme SBF2C400AL, Aluminium.
Weitere Informationen:
Höhe:
146,4 mm
Breite:
41,5 mm
Tiefe:
82,2 mm
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
35..120 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35..120 mm²
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,86*
€ 55,07*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,08*
€ 56,23*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,81*
€ 56,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 56,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,47*
€ 56,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.