Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDY Rod Lock 5QCN Strut Federstahlmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-16154294
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     593001
EAN/GTIN:
     0784805016861
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung erico

CADDY Rod Lock 5QCN Strut Federstahlmutter M8

Die QCN kombiniert die einzigartigen Eigenschaften von Federstahl und die CADDY "
Eindrücken und fertig"
Technologie zu einer selbsteinrastenden Schienenmutter mit einer unglaublich schnellen Montage von Gewindestangen oder Schrauben. Zur Installation von vorgefertigten Trapezen aus Gewindestangen mit einer Sechskantmutter als Anschlag oder mit Schrauben zur Montage von Verteilerdosen und anderen Anwendungen an der Wand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schichtdicke Oberflächenschutz:
13 µm
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,21*
€ 116,85*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,63*
€ 116,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 121,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,31*
€ 121,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,13*
€ 123,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,63*
€ 144,7397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,87*
€ 143,8353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,37*
€ 137,2903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,25*
€ 134,7675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,79*
€ 116,3701
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.