Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
>
Artikel
Anbaurahmen M625 H 73mm 81032040
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-16154942
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
81032040
EAN/GTIN:
4251433942801
Anbaurahmen M625 H 73mm 81032040
Anbaurahmen Basic, 638 x 638 mm, Höhe 73 mm, weiß. Material: Aluminium / Kunststoff, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
638 mm
Breite:
638 mm
Höhe:
73 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufbaurahmen M625 weiß 81032056
Brumberg Leuchten
81032056
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen