| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16156861 Herst.-Nr.: 0151.0237 EAN/GTIN: 4012799512370 |
| |
|
| | |
| Kanal-Verschlussklappe elektrisch RKP 28 Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen. Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen. Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).Artikel: RKP 28, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6 kg, Gewicht mit Verpackung: 6,2 kg, Klappenart: elektrisch, Kanalmaß: 600 mm x 300 mm, Breite: 540 mm, Höhe: 340 mm, Tiefe: 120 mm, Breite mit Verpackung: 735 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 125 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Nennbreite Kanal: | 540 mm | Nennhöhe Kanal: | 340 mm | Länge: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,97* | € 269,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,42* | € 272,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,28* | € 275,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 233,44* | € 281,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 263,38* | € 314,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|