Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-PROTECT 19,1/9,5-BK 61742408


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-PROTECT 19,1/9,5-BK 61742408
Artikel-Nr.:
     6012-16213143
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742408
EAN/GTIN:
     4044777164455
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
lapp zubehör schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch-PROTECT 19,1/9,5-BK 61742408

Schrumpfschlauch SHRINK TUBE PROTECT 19.1/9.5 BK
Schrumpfschlauch
Kabeldurchmesser: 19.1mm - 9.5mm
Polyolefin
schwarz

Anwendungsgebiete: Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
Isolation, Schutz und Kabelbündelung
Nutzen: Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
Flexibel
Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9,5 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,77 mm
Länge:
30,5 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,67*
€ 70,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,76*
€ 70,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 72,16*
€ 6,90*
ab € 89,95*
€ 125,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,16*
€ 85,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,43*
€ 83,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,76*
€ 78,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,98*
€ 76,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,84334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.