Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16227807 Herst.-Nr.: 209-212 EAN/GTIN: 4017332096799 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsstrang bedruckt,110,weiß 209-212 Beschriftungsstrang bedruckt 110 nicht dehnbar Aufdruck waagerecht aufrastbar weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 6,9 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,47* | € 3,78* | | | | | 37 Tage | | | 30 | | € 7,90* | ab € 3,0812* | € 4,0412* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,05* | € 4,64* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,193* | € 4,853* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,45* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|