Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse für 0,5 mm² 216-201
Artikel-Nr.:
     6012-16228545
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-201
EAN/GTIN:
     4017332277433
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-201

Aderendhülse
Hülse für 0,5 mm² / AWG 20
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
13,5 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02742*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03682*
€ 0,04382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02742*
€ 0,03263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.