Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte DALI 4000K SK I TUBIS LED #7a041440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a041440 IND DALI 1x59W 135o IP66/68/X9K 7400lm
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a041440 IND DALI 1x59W 135o IP66/68/X9K 7400lm
Artikel-Nr.:
     6012-16350577
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7a041440
EAN/GTIN:
     4018098287049
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte DALI 4000K SK I TUBIS LED #7a041440

Rundrohrleuchte speziell für höchste Industrieanforderungen aus schlagzähem PRACHTOPAL® oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Druckwasserdichtes, weitestgehend säure- und laugenbeständiges Rohrgehäuse (Durchmesser) 90mm. Mit widerstandfähigem Industrie-LED Treiber. Die MID-Power LED Anordnung sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Verschiedene Lichtaustrittswinkel durch lineares Linsen System möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,37*
€ 404,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 342,46*
€ 404,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,67*
€ 404,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 345,39*
€ 408,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.