Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel TS35, schwarz AEB 35 SC/1 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endwinkel TS35, schwarz AEB 35 SC/1 BK
Endwinkel TS35, schwarz AEB 35 SC/1 BK
Artikel-Nr.:
     6012-16351368
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2475310000
EAN/GTIN:
     4050118487114
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer

Endwinkel TS35, schwarz AEB 35 SC/1 BK

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4216*
€ 0,6016*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4485*
€ 0,6385*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4504*
€ 0,6404*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4517*
€ 0,6417*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4776*
€ 0,6776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6276*
€ 0,74684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03967*
Zubehör
Weidmüller
1112910000
ab € 0,17539*
Zubehör
Weidmüller
1905950000
ab € 0,06122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.