| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16358721 Herst.-Nr.: 114946 EAN/GTIN: 4057227149469 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose 2xRJ45 CobiDat LS 114946 Anschlussdose 2xRJ45 CobiDat LS IPS 500, UP Klasse EA PL nach ISO/IEC 11801 Kabelzuführung seitlich RAL 9010 (reinweiß) geeignet für 10 GBit Ethernet passend für alle gängigen Schalterprogramme Zentralplatte 50x50 mm mit integrierten Staubschutzklappen Sichtfenster mit Beschriftungseinlage Abdeckplatte 80x80 mm einzeln geschirmte RJ45-Buchsen Kabelanschluss über 8-polige LSA-Module 360°-Schirmkontaktierung Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | ja | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,90* | € 10,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,82* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|