Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 8,0x160 BC 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16366821
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562960
EAN/GTIN:
     4048962445626
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm

Holzschraube 8,0x160 BC 50

Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die Version mit Zylinderkopf ist mit zusätzlichen Frästaschen versehen, die ein sauberes Versenken im Untergrund ermöglichen. Die Europäische Technische Bewertung gewährleistet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Kopfdurchmesser:
9,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3765*
€ 0,5439*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4401*
€ 0,6101*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5972*
€ 0,7972*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6252*
€ 0,8252*
17 Tage
689
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8252*
€ 0,98199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.