Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring gold RS071B TrimAcces.GD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring gold RS071B TrimAcces.GD
Dekorring gold RS071B TrimAcces.GD
Artikel-Nr.:
     6012-16367000
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20890200
EAN/GTIN:
     8720169208902
Suchbegriffe:
Dekorring
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3

Dekorring gold RS071B TrimAcces.GD

Eine vollständige Produktfamilie von Einbauspots mit einer überragenden Lichtleistung. Sie haben die Wahl aus einem festen/verstellbaren Spotkopf und 3 CCTs. So finden Sie immer die beste Lösung für jedes Projekt und erhalten eine hervorragende, zuverlässige und wartungsfreie Leistung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
3,3 mm
Durchmesser:
89 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h3-lampen philips, autolampen h3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,78*
€ 2,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 3,36*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.