Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16450106 Herst.-Nr.: 236106 EAN/GTIN: 8424450142813 |
| |
|
| | |
| Fiberglaskabel geschirmt 50m, mit Stecker OSK 50S Mit FC/PC-Anschlüssen vorkonfektioniertes Single-Mode (SM) Glasfaser-Patchkabel für die Verbindung von Einheiten in einer optischen SAT-ZF-Installation. Ausgestattet mit einem geschirmtem Edelstahlschlauch um die Glasfaser sowie einer Aramidgeflecht-Zugentlastung (Aramid) und einem UV-beständigen LSFH-Mantel. Das Kabel kann daher im Freien und auch unterirdisch verwendet werden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 1 | Ader-Art: | Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 1 | Faserart: | Singlemode 9/125 | Kategorie: | OS2 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | nein | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,18* | € 68,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,27* | € 68,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,79* | € 68,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,84* | € 68,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,83* | € 69,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|