Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder N6 RFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-16476550
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931435106
EAN/GTIN:
     4002044187828
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
N Steckverbinder
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann

Steckverbinder N6 RFF

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
29,5 mm
Anzahl der Datenkontakte:
6
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
7..9 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 8,27*
€ 10,06*
100
Frei Haus
ab € 9,1667*
€ 11,1567*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 9,2572*
€ 11,2572*
1
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 11,74*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,2572*
€ 13,39607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2572*
€ 11,01607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.125,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.