Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte eLLM 92036/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte eLLM 92036/36
Mastleuchte eLLM 92036/36
Artikel-Nr.:
     6012-16505151
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12269875101
EAN/GTIN:
     4250217425318
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

Mastleuchte eLLM 92036/36

Ex-LED-Mast Langfeldleuchte für Zone 1/21
Variante: 92018/18 1/3-1K
Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Nein
AnschlussKlemmpunkte: 1x 3 Klemmpunkte
Lampe: 2x T26 / 18W (nicht enthalten)
Lampensockel: G13
Lumen: 2700 lm
Lichtfarbe: 4000K
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 78%
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 1x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Mastbefestigung
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 606,28*
€ 683,12*
Frei Haus
ab € 647,34*
€ 727,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 655,64*
€ 734,07*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 668,48*
€ 747,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 714,96*
€ 789,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,07*
€ 873,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,38*
€ 862,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,02*
€ 843,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,88*
€ 820,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,64*
€ 780,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12268875101
ab € 615,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.