Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker STAS 3 N gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker Grau 3P + E, 250 V dc, 400 V ac / 16A, Kabelmontage IP54
Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker Grau 3P + E, 250 V dc, 400 V ac / 16A, Kabelmontage IP54
Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker Grau 3P + E, 250 V dc, 400 V ac / 16A, Kabelmontage IP54
Artikel-Nr.:
     6012-16530586
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932143106
EAN/GTIN:
     4002044217372
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
N Steckverbinder
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann

Stecker STAS 3 N gr

Kabelstecker mit Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Für Kabelaußendurchmesser:
6..10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 3,87*
1
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 4,76*
2 Tage
321
1
€ 6,40*
ab € 3,22*
€ 4,78*
1
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 4,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,78*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
1600200
ab € 1,39*
Zubehör
Hirschmann
932 142-106-1
ab € 2,81*
Zubehör
Hirschmann
932513106 STAKAP 3 N
ab € 10,38*
Zubehör
Hirschmann
932140106 STAK 3 N grey
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.