Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp Stiftausführung 09161083011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp Stiftausführung 09161083011
Kontakteinsatz Crimp Stiftausführung 09161083011
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533013
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09161083011
EAN/GTIN:
     5713140023895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
crimpstecker

Kontakteinsatz Crimp Stiftausführung 09161083011

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 48 B, Kontakte: 216, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
216
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
216
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,71298*
€ 19,55298*
1
€ 5,00*
ab € 14,91*
€ 21,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,98*
€ 21,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 22,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,93*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CDDM 108 N
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.