Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse BV6 27mm QVN m.Klappdeck 734206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse BV6 27mm QVN m.Klappdeck 734206
Anbaugehäuse BV6 27mm QVN m.Klappdeck 734206
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-16537209
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     734206
EAN/GTIN:
     4015609033171
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse BV6 27mm QVN m.Klappdeck 734206

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsnocken
und Kunststof-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihe BV6
Montageauschnitt 86x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,78*
€ 20,26*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 21,59*
1
€ 5,46*
ab € 16,70*
€ 23,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,61*
€ 26,37*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,84*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.