Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz HDC HD 25 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz HDC HD 25 FC
Kontakteinsatz HDC HD 25 FC
Artikel-Nr.:
     6012-16553201
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1650820000
EAN/GTIN:
     4008190299446
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Kontakteinsatz HDC HD 25 FC

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
25
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 6,78*
1
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 6,80*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 6,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,26*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,40*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 879,36*
Zubehör
Weidmüller
1601760000
ab € 0,3491*
Zubehör
Weidmüller
1651690000
ab € 0,5991*
Zubehör
Weidmüller
1866730000
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.